TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
コントロールキースイッチ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62817965
品番
S-43-90-BC-1(#T0230N)
販売価格(税込)
¥2,228
販売価格(税別)
¥
2,025
バスケットに入れる
リバーシブルタイプ
同一鍵番号・鍵違いがあります。
用途
コンピュータ周辺機器・防犯、防火セキュリティ機器
付属品
キー2本
材質
本体・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC)(本体、ステンレスカバー付)、キー/黄銅板(C3713P)
質量(g)
65
寸法H(mm)
5.7
鍵違い数
26通り
表面仕上げ
本体・シリンダー錠部/亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード
40340