TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
コントロールキースイッチ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC)(本体、ステンレスカバー付)、キー/黄銅板(C3713P)
タキゲンコード
40342
鍵違い数
26通り
注文コード
62817983
品番
S-43-90-BC-2(#T0230N)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
材質・タキゲンコード・鍵違い数
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
リバーシブルタイプ
同一鍵番号・鍵違いがあります。
用途
コンピュータ周辺機器・防犯、防火セキュリティ機器
付属品
キー2本
材質
本体・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC)(本体、ステンレスカバー付)、キー/黄銅板(C3713P)
質量(g)
65
寸法H(mm)
4.4
鍵違い数
26通り
表面仕上げ
本体・シリンダー錠部/亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード
40342