新発想で搬入も組立カンタン! ほどよい弾力 脚付きロールマットレス(ボンネルコイルスプリング)【Unite Raide ユニテ・ライド 】ダブルサイズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62818027 品番 LRM-01D-BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

一体型 脚付きロールマットレス Dサイズ。通気性と耐久性に優れた頑丈設計。
フレームがないデザインだから、ライフスタイルを選びません。組み立ても簡単。届いたその日から快適睡眠ライフを!
温もりと強さを持つ天然木脚
フレームのないシンプルデザイン
通気性の良いすのこで一年中快適
面で支えてほどよい弾力

ブラウン 種類すのこベッド サイズダブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)140×195×34.5 質量(kg)35.7 材質張り材:ポリエステル100%/クッション材:ボンネルコイル、ウレタン、フェルト、不織布/本体:LVL、パイン(脚) 静止耐荷重(kg)180 用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,546 / 税込 ¥5,001
北海道地方数量1につき ¥6,819 / 税込 ¥7,501
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする