NALGENE(ナルゲン)
NALGENE(ナルゲン)の ガラス・樹脂・金属容器
NALGENE(ナルゲン)の びん/容器類
NALGENE(ナルゲン)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
角型試薬瓶 HDPE
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6本)
注文コード
62818047
品番
2007-0032【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
アウトレット
¥12,880
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
省スペースの角型タイプ。
液もれ防止タイプ。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
容量(mL)
1000
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
TGK品番
656-17-39-26
材質
HDPE、(キャップ)PP
滅菌
なし
キャップタイプ
53
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×71×180