プレスキャスターHSシリーズ自在車

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 車輪径(Φmm)125 注文コード62818065 品番HS-R125【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別) アウトレット
¥2,2981,898
この商品は車輪径など4種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 車輪径(Φmm)125 許容荷重(kg)120 許容荷重(daN)118 取付座(mm)102×102 取付ピッチ(mm)102×102 取付高(mm)168 材質(車輪)ゴム 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 形状自在車 車輪幅(mm)32 取付座A×B(mm)102×102 車輪No.30M ストッパーなし 取付高H(mm)168 取付穴径P(mm)11 偏芯E(mm)38 自重(kg)1.2 アズワン品番65-1863-69 車輪径D(Φmm)125 車軸径d(mm)12 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする