キースイッチ S-187

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62818078 品番 S-187-90-EF-1 鍵違い
販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

鍵はリバーシブルタイプ
鍵違いは1500通り
コインロックC-187-3と共通キーで使用できます。
パネル突出し3mmの薄型タイプ
鍵はリバーシブルタイプ
鍵違いは1,500通り
コインロックC-187-3と共通キーで使用できます。
パネル突出し3mmの薄型タイプ

用途各種コンピュータ・電源装置 付属品キー2本 仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。 材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P) 表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード40331

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする