キースイッチ S-187

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62818114 品番 S-187-SU-90-E-1(#1873)W/2
販売価格(税込) ¥2,270
販売価格(税別)
2,064

鍵はリバーシブルタイプ
鍵違いは1500通り
コインロックC-187-3と共通キーで使用できます。
パネル突出し3mmの薄型タイプ
本体よりスイッチユニットが脱着できます。
マイクロスイッチは1個または2個を選択できます。
鍵はリバーシブルタイプ
コインロックC-187-3と組合せて共通キーで使用できます。

用途
各種コンピュータ・電源装置
各種コンピューター・電源装置
付属品キー2本 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P) 表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード40617

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする