※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCGW75R【ワケあり】 ガルバウッドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ 62818117 PCGW75R【ワケあり】 ガルバウッドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ 62818117

ガルバウッドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃先径(Φmm)75 注文コード62818117 品番PCGW75R【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥35,450 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別) アウトレット
¥21,98017,980
この商品は刃先径など34種類から選べます 他の種類を見る

独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。
2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。
釘が噛み込まず、安全に切断。
複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。
ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。

用途
ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。)
プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP
ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 刃先径(Φmm)75 有効長(mm)130(カッター長157mm) 付属品ハイスセンタードリル(PCGWCD225)、ガルバウッド用ガイドバー(PCGWGB) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様穿孔可能材/プラ排水マス、塩ビ管、FRP、ALC、日本壁、軽天 適合(センタードリル)PCGWCD225 チャック寸法(mm)13(Lシャンク) 適合材ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングボード、木材、合板、金属系サイディングボード 適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
注意
※安全のためクラッチ付きの電動機をご使用ください。(なるべくクラッチを作動させないように押し込み過ぎに注意してご使用下さい。)
ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング等の穴あけはガルバウッド用ガイドバーをご使用下さい。
木材の穴あけ途中でカッターが食い込んで止まった場合は、センタードリルをシャンクから取り外してから穴あけを行って下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35125921
2013-08-19
用途:
金属サイディング、他

切れ味が少しブサブサになるので刃の数がもう少し多ければよいかと思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする