キースイッチ S-289

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62818132 品番 S-289-90-E-2(#JS0289)
販売価格(税込) ¥2,597
販売価格(税別)
2,361

パネル面よりの出張りが3mmの薄型タイプ。鍵はリバーシブル
パネル面よりの出張りが3mmの薄型タイプです。
鍵はリバーシブルタイプ

用途
各種コンピュータ・電源装置
コンピュータ・コピー機・計測機・精密機器
付属品キー2本 材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P) 質量(g)59 寸法H(mm)4.4 表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード40376

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする