TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
キースイッチ S-289
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62818148
品番
S-289-90-EF-1(#JS0289)
販売価格(税込)
¥2,845
販売価格(税別)
¥
2,586
バスケットに入れる
パネル面よりの出張りが3mmの薄型タイプ。鍵はリバーシブル
パネル面よりの出張りが3mmの薄型タイプです。
鍵はリバーシブルタイプ
用途
各種コンピュータ・電源装置
コンピュータ・コピー機・計測機・精密機器
付属品
キー2本
材質
本体/快削黄銅棒(C3604BD)、亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)
質量(g)
59
寸法H(mm)
5.7
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード
40374