これエエやん ホース分岐接手セット バンドつき

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62818169 品番GA-QC003【ワケあり】
在庫数量:残り21点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別) アウトレット
¥739599
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

散水ホースにつないで2方向に分水する接手セットです。
付属のバンドでホースを固定してご使用ください。
付属のバンドは内径15ミリホース用です。
内径18ミリホースを固定するバンドは別途GA-QC029をお求めください。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 付属品バンド3個 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質ABS樹脂 使用圧力(MPa)0.05〜0.6 適合ホース内径(Φmm)15・18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする