ケニス
ケニスの カメラ・ビデオカメラ
ケニスの 撮影用品
ケニスの 簡易撮影スタジオ/ボックス
暗幕(クリーンルーム対応)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62818178
品番
B-1.5-2(CR)【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥48,980
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
軟質塩化ビニールフィルム(t=0.3mm)
タイプ
防炎タイプ
大きさ
(高さ×幅):1.5×2m
遮光度
100%(JIS L-1055)