回転制御キースイッチ(ソレノイドDC24V)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62818193 品番 S-387-F-90-E-2(#1873)
販売価格(税込) ¥8,478
販売価格(税別)
7,707

ソレノイド付キースイッチのコンパクトタイプ
ソレノイドにより、鍵の回転を制御します。
鍵は抜差しのスムーズなサイドピン機構を使用
鍵はリバーシブルタイプ
錠前部は機械的寿命を大幅に改善
錠前はC-187タイプでマスター装着可能です。
同一鍵番号・鍵違いがあります。

タキゲンコード40391 質量(g)本体/78、キー/16 材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、亜鉛合金(ZDC)、キー/洋白板(C7541P) 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) 付属品キー2本 用途立体駐車場・各種安全装置・電源装置

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする