パソコンを使わずに、スマートフォンやタブレットの写真や動画、連絡先などのデータを直接保存できる外付けバックアップSSD。
対応OS:Windows11/10/8.1、macOS 12/11/10.15/10.14、iOS 17〜15/14.2、iPadOS 17〜15/14.2、Android 12〜8
外形寸法:幅115.7×奥行き115.7×高さ11mm(本体のみ、突起部を除く)
重量:約190g
容量:250GB
データ転送速度:読み出し:最大400MB/s、書き込み:最大320MB/s ※USB3.2(Gen1)でご使用になるには、機器側がUSB3.2(Gen1)に対応している必要があります。
インタフェース:USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0
入力電圧:5V(USBバスパワー)、100V、50/60Hz (ACアダプター※)※スマホに接続時
コネクタ形状:USB3.2 Micro-B×1(パソコン接続時)、USB2.0-A×1(スマホ接続時)
出荷時フォーマット:exFAT
アクセスLED:○
付属品:USB3.2(Gen1)(USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0互換)ケーブル(約0.6mコネクター含まず)×1、ACアダプター×1
使用可能地域:日本国内 ※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
電気用品安全法:PSEマーク表示
保証期間:1年間