TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
キースイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62818297
品番
S-430-90-B-1 同番
販売価格(税込)
¥4,763
販売価格(税別)
¥
4,330
バスケットに入れる
ハイセキュリティ錠前新型リバーシブルキーTAK80を標準装備
TAK80装備のハンドルやコインロックとキーの共通化ができます。
タキゲンコード
40621
材質
本体/快削黄銅棒(C3604BD)、亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MBCr/MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
付属品
キー2本
質量(g)
71
鍵
TAK80
用途
制御機器・計測器・セキュリティ機器