乾電池エボルタネオ 単3形 30本パック

(3件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62818308 品番LR6NJ/30SH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

パナソニック史上No.1長もち※1!長もち性能10%アップ※2!長期保存後の長もち性能アップ!10年後のエネルギー保持率20%アップ!※3 銀の力でガスを削減する「液もれ防止※4製法Ag+」採用!※12017年3月1日現在、パナソニック製アルカリ乾電池、IECにおける全放電モードの平均値より。
※2乾電池エボルタ(LR6EJ)比、IEC基準における全放電モードの平均値より。
250mA1日1時間放電終止電圧0.9Vなど(温度20℃±2℃ 相対湿度55%±20%)。
※3乾電池エボルタ(LR6EJ)比、10年相当保存後のエネルギー保持率の比較において。
試験条件:特定条件での保存(加速テスト)後、IECデジカメモードでの放電試験において。
※4乾電池を誤使用された場合は液もれする場合があります。

タイプ単3 本数30本 保存期間(年)10

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-20
用途:
機器類に使用

エボルタは価格は高めですが長持ちするので交換頻度も少なく安価な電池を購入するより結果的にお得だと思います。

2025-02-17
用途:
各種機器等
教育・研究機関

メーカー直送品で納品が遅くなるかと思ったけど、同時に購入した他のものよりも早く納品され助かりました。
安心のパナソニック製、信用しています。

2025-02-06
用途:
多岐にわたる使用用途
教育・研究機関

安心のパナソニック製エボルタ。10年後もある程度保証されていますし、期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする