トーエイライト
トーエイライトの リハビリ・生活補助
トーエイライトの レクリエーション用品
輪投げ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
62818309
品番
B2421【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥16,980
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
自由に配置できるので豊富な遊び方で楽しめます。ポールは取り外し可能。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
セット内容
ベース・ポール(青・赤・黄・緑・ピンク・白)×各1組、リング(青・オレンジ・黄)×各3本
種別
6色1組
材質
ベース・ポール/木製(MDF)、リング/TPR
質量(kg)
2.6
寸法(Φ×高さH)(mm)
ベース/145×20、ポール/約25×約80
リング外径(Φmm)
約160
リング内径(Φmm)
約140
松吉医科器械コード
24-6239-00