デザインフロアベッド SDサイズ 【Falo ファロ 】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62818316 品番MOD-SD-WAL-TU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

解放感ある空間を創るセミダブルサイズのフロアベッド!PVCシートには抗菌・防臭機能付き!
タブレットも立て掛けて置ける宮棚にはコンセント付き!
表面材には、気品と深みを合わせ持つウォルナット調を使用
2口コンセント付き宮棚
天井の位置が高くなるため、空間を広く感じられ、解放感のあるお部屋を実現
衛生面の安心なスノコ仕様
抗菌・防臭

材質中材:MDF/表面材:PVCシート 質量(kg)39.4 ブラックオーク サイズセミダブル 種類すのこベッド 寸法(cm)128.5×215×45
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※地域によっては配達まで時間を頂く場合がございます。
※配送業者からお客様に連絡が入ります。 納入日の打ち合わせをさせて頂きます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,546 / 税込 ¥5,001
北海道地方数量1につき ¥6,364 / 税込 ¥7,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする