505SAシリーズ自在SP付ゴム車100mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62818336 品番505SA-R100【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別) アウトレット
¥5,9984,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)100 軸長(mm)300 取付高(mm)132 材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 車輪幅(mm)32 ストッパートータルロック付 偏芯E(mm)35 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
注意
※ハンドルは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする