パイン材脚付きすのこベッド リリッタ専用宮単品(ダブル用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62818343 品番 MP-01D-WHW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

3段階に高さを調節できる脚付きすのこベッドリリッタ専用の宮です。
北欧産パインフレームを使用した、通気性と耐久性に優れた頑丈設計。低ホルムアルデヒド仕様で、F★★★★(フォースター)獲得!
便利な2口コンセント付き
レイアウト自由なスライドポケット
女性でもラクラク!簡単組み立て

ホワイトウォッシュ 種類すのこベッド サイズダブル 寸法(cm)140×11×33 質量(kg)6 材質天然木(パイン材) ホルムアルデヒド等級F★★★★
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※こちらは商品型番:LPS-01、LPS-HRMにのみ、取り付け可能な商品となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,728 / 税込 ¥3,001
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする