TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
密閉用ハンドル
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タキゲンコード
60187
注文コード
62818394
品番
FA-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
タキゲンコード
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
フックの調整範囲は50〜70mmで、ナットで固定してください。
材質
黄銅鋳物(YBsC)
用途
冷温蔵庫・密閉用の扉
付属品
受座
質量(g)
480
表面仕上げ
クロムめっき(MBCr)
タキゲンコード
60187
注意
内部から解錠はできません。ウォークインタイプには、脱出装置付をお選びください。