旭光電機工業
旭光電機工業の 電気部品
旭光電機工業の 電球ソケット
防水ソケットE26ビス止
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62818406
品番
16050【ワケあり】
在庫数量:残り70点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
アウトレット
¥449
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
全長(mm)
45
色
(ガラス球)ホワイト
口金
E26
ガラス球径(mm)
Φ42