空調服長袖ブルゾン 74040 (服のみ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズL ネービー 注文コード62818415 品番74040【ワケあり】
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別) アウトレット
¥4,8903,998
この商品はサイズ・色など34種類から選べます 他の種類を見る

丈夫でソフトな着心地のT/C素材
あらゆる現場に対応する帯電防止ウェア75500のデザインをベースにした空調服

商品状態※理由あり(未使用・未開封) ネービー サイズL セット内容服のみ 混率(%)ポリエステル65、綿35 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)118 肩幅(cm)50 袖丈(cm)57 着丈(cm)66 機能野帳対応、帯電防止素材使用 アズワン品番64-2329-48
注意
※この「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
ファン・バッテリー・ケーブルなどは別売りです。別途購入してください。
専用バッテリー以外は使用しないで下さい。故障や事故の原因になります。
炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
ファンの羽がおれる可能性がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないで下さい。
この商品は火気を扱う現場では着用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする