エスコ
O型ハンドル(ヘアライン仕上げ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
仕様
●ねじ:M8●ねじ間:425mm●取手幅:31mm●高さ:70mm●材質:ステンレス●適応扉厚:10~40mm●付属品:ねべ小ねじ:M8×50mm、M8×75mm
注文コード
62818431
品番
EA951HA-2【ワケあり】
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,930
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ヘアーライン仕上げ
引戸、ガラス戸の表裏に取り付ける事で、開閉を楽に行えます。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●ねじ:M8●ねじ間:425mm●取手幅:31mm●高さ:70mm●材質:ステンレス●適応扉厚:10~40mm●付属品:ねべ小ねじ:M8×50mm、M8×75mm
アズワン品番
65-2286-60