VUWHP-6B-V【ワケあり】 ニューV-Lok継手 ハーフパネルユニオン(R)(ミリ) フジキン 62818467

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWHP-6B-V【ワケあり】 ニューV-Lok継手 ハーフパネルユニオン(R)(ミリ) フジキン 62818467
VUWHP-6B-V【ワケあり】 ニューV-Lok継手 ハーフパネルユニオン(R)(ミリ) フジキン 62818467

ニューV-Lok継手 ハーフパネルユニオン(R)(ミリ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個呼び径(mm)6寸法TR1/4注文コード62818467品番VUWHP-6B-V【ワケあり】
在庫数量:残り10点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,460販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)アウトレット
¥1,3981,198

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。形状ハーフパネルユニオン(R)呼び径(mm)6寸法A(mm)6寸法TR1/4寸法D(mm)4.8寸法W(mm)16寸法N(mm)46.2
関連資料:(18.65MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする