TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
ローラー締り密閉ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62818473
品番
FA-119-1
販売価格(税込)
¥5,195
販売価格(税別)
¥
4,723
バスケットに入れる
ローラーの働きによりスムーズな操作感で扉を確実に密閉することができます。
強力密閉ができます。
左右兼用型
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
厨房用機器・医療用機器・環境用機器
付属品
受座
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
60860