FA-602用受座(安全脱出機構)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62818507 品番 FA-602S-6
販売価格(税込) ¥3,155
販売価格(税別)
2,868

受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調整できます。
ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。
FC-708Nと組合せてご使用ください。
閉込め事故防止のため、ハンドルだけでなく、受座にも安全装置を採用した安全脱出機構
受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調節できます。

用途
FA-602用受座
ウォークインタイプの冷凍冷蔵庫
付属品キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)1210 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 0350 タキゲンコード60619

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:345

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする