商品状態※理由あり(未使用・未開封)
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)0.3
材質(本体)銅合金
タイプ固定機器用
寸法L1(mm)102
表面処理ニッケルメッキ
材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム
寸法L2(mm)27
寸法L3(mm)44
寸法N(mm)PF 1/2
寸法B2(mm)35
寸法B1(mm)31
寸法C1(mm)36
材質(グランド)亜鉛合金ダイカスト
寸法S1(mm)19
寸法S2(mm)13
適合ケーブル(Φmm)9.0〜9.9
パッキンNo.3
寸法C2(Φmm)38