TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
FA-603用受座(水平タイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62818525
品番
FA-603S-P-2
販売価格(税込)
¥3,092
販売価格(税別)
¥
2,811
バスケットに入れる
従来の樹脂ローラーに比べ、本体ラッチとの噛合いが多いので、庫内の圧力変化によるラッチ外れを防ぎます。
盗難防止用に庫内側からもねじ止めができます。
オフセット高さの調節ができます。
寸法H(mm)
85
用途
プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫
材質
本体/亜鉛合金(ZDC)、テーパー受け/ポリアセタール(POM)
高さ(mm)
オフセット:40〜60
質量(g)
434
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
60809