密閉用コーナーハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62818534 品番 FA-615-A(#0200)
販売価格(税込) ¥10,597
販売価格(税別)
9,634

握手にビニールコーティングを施した耐熱タイプ(100℃まで)
オーブンなど高温にも使用できます。

材質亜鉛合金(ZDC) 用途厨房用機器・医療用機器・試験機 付属品キー2本・受座 質量(g)920 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 0200 タキゲンコード60334

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする