TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
密閉用コーナーハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62818543
品番
FA-615-B(#0200)
販売価格(税込)
¥10,472
販売価格(税別)
¥
9,520
バスケットに入れる
握手にビニールコーティングを施した耐熱タイプ(100℃まで)
オーブンなど高温にも使用できます。
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
厨房用機器・医療用機器・試験機
付属品
キー2本・受座
質量(g)
1000
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
鍵
0200
タキゲンコード
60335