密閉用連動ハンドル用パイプ(全長888)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62818552 品番FA-621・721-1用パイプ(888)
販売価格(税込) ¥2,717
販売価格(税別)
2,470

2ヵ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。
錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側から連動安全装置(FA-622)の作動により開扉できる安全機構です。
左右兼用型

寸法L(mm)900 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304) 用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用 質量(g)3065 パイプ長(mm)888 表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、パイプ/バフ研磨 0350 タキゲンコード60682

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする