多目的ラック、マガジンラック(幅30cm)スリムで大容量な収納本棚、CDやDVDラックにも|Retta レッタ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62818605 品番 RT-1830-DBR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

多目的ラック、マガジンラック(幅30cm)スリムで大容量な収納本棚、CDやDVDラックにも
限られたスペースも有効活用できる、人気のスリム隙間収納ラック!
幅約30cmというスリムさで、キッチンやリビングの隙間収納にも利用可能!
組合わせて大容量収納としてもお使いいただけます!
6枚の可動棚は3cmピッチでお好きな高さに合わせられます!

材質パーチクルボード、MDF、プリント紙化粧合板 質量(kg)15 ダークブラウン 高さ(mm)1800 種類オープン 奥行(mm)295 間口(mm)290
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,364 / 税込 ¥1,500
北海道地方数量1につき ¥2,273 / 税込 ¥2,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする