FA-662用カギピン

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62818622 品番FA-662-P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥1,672
販売価格(税別)
1,520

細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。
半永久的に抗菌効果を持続します。
取付けは密閉用セフティハンドルFA-602と互換性があります。
化粧カバーでデザイン一新
錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。
カギピン(FA-662-P)と南京錠(C-555-30・35)で施錠できます。

用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用 付属品キー2本 材質ステンレス鋼棒(SUS303) 質量(g)1180 表面仕上げレバー/抗菌シルバーメタリック焼付塗装 タキゲンコード60651

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする