FA-662用受座

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62818638 品番 FA-662S-1
販売価格(税込) ¥2,806
販売価格(税別)
2,551

細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。
半永久的に抗菌効果を持続します。
取付けはFA-602用受座FA-602Sと互換性があります。
化粧カバーでデザイン一新
取付けねじが隠れるため、防犯性が向上しています。
長穴により噛合位置を前後3mm調整できます。
受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調整できます。
閉込め事故防止のため非常脱出装置が付けられます。
非常脱出装置をご使用になる場合は取付け部品Aを、表付けの場合は取付け部品Bを使用し、2通りの取付けができます。

用途FA-662・FA-602用受座 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、化粧カバー/抗菌剤練込みAAS樹脂 表面仕上げストライカー/サチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード60350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする