多目的ラック、マガジンラック(幅60cm)オシャレで大容量な収納本棚、レイアウト自由|Retta レッタ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62818648 品番 RT-1860-NA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

多目的ラック、マガジンラック(幅60cm)オシャレで大容量な収納本棚、レイアウト自由
リビング、書斎、キッチン、サニタリースペースと多種多様にお使い頂けます
足元の補強もバッチリなので安定性もバツグンです!
6枚の可動棚は3cmピッチでお好きな高さに合わせられます!
お部屋を選ばない!いつでも快適!

材質パーチクルボード、MDF、プリント紙化粧合板 質量(kg)22 ナチュラル 高さ(mm)1800 種類オープン 奥行(mm)295 間口(mm)600
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,273 / 税込 ¥2,500
北海道地方数量1につき ¥3,637 / 税込 ¥4,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする