ラッチ用ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62818665 品番FA-680
販売価格(税込) ¥7,174
販売価格(税別)
6,522

ダブルラッチ錠C-628と組合せて2段階開閉が可能となり、オーブン等の熱風や蒸気を逃がす安全仕様となります。
ラッチ錠との組合せにより、上下2点締めのワンタッチで開閉できます。
樹脂の大型ハンドルで熱伝導の少ないタイプです。
全体に丸みを帯びたソフトなデザインです。

材質ポリアミド6(PA6) 用途オーブン・厨房用機器・医療用機器・試験機 ブラック 質量(g)413 適合パネル厚さ(mm)2.5以下 タキゲンコード60646

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする