日本無機
日本無機の クリーンルーム用エアフィルター
防かび低圧力損失中性能フィルタ エレルタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
風量(m
3
/min)
28
トラスコ品番
418-6851
注文コード
62818720
品番
EML-36-65B【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
アウトレット
¥21,980
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
風量・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ろ材に防かび剤を付与しました。ろ材上に捕集したかびの増殖が抑制されるため、二次汚染を改善することが出来ます。
圧力損失
(初期)84Pa
(最終)294Pa
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
タイプ
流出側
用途
食品工場。一般ビル空調用。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
418-6851
材質
フレーム:アルミニウム、ろ材:エレクトレット不織布(防カビ)、シール材:ポリウレタン、ガスケット:クロロプレン
質量(kg)
2.5
使用温度(℃)
60以下
風量(m
3
/min)
28
寸法(縦×横×奥行)(mm)
500×500×65
使用湿度(%RH)
95以下