オーブン用密閉リフトハンドル用受座

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62818744 品番FA-683-S
販売価格(税込) ¥8,166
販売価格(税別)
7,424

熱伝導の少ない樹脂レバーで業務用オーブンに最適です。
ハンドルを0°から55°回転させると、扉に隙間を作り蒸気や熱風を逃がす安全設計です。
ハンドル回転時0°、55°、90°でクリック感がありハンドルを保持します。
軽く扉を押すことにより仮閉め状態になります。
ローラーの動きによりスムーズな操作感で扉を確実に密閉することができます。(締込み量:11.5mm仮閉め状態から本閉め状態まで)
受座のローラーは調整ができます。
受けがラッチ方式のため、誤操作でもオーブン本体やハンドルに負担がかからない安全機構。

材質ハンドル部/ポリアミド(PA6)、シャフト部/亜鉛合金(ZDC)、受座/亜鉛合金(ZDC)、受座ローラー部/ステンレス(SUS304) 用途業務用オーブン・厨房機器・試験機器などの密閉扉 適合板厚(mm)1〜5 表面仕上げシャフト部・受座/クロムめっき(MZCr) タキゲンコード60903

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする