FA-740-1 密閉セフティハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62818796

FA-740-1 密閉セフティハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62818796
FA-740-1 密閉セフティハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62818796

密閉セフティハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード62818796品番FA-740-1
販売価格(税込)¥4,825
販売価格(税別)
4,386

細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。
衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。
錠前・南京錠により施錠の場合でも庫内側より庫内安全棒(FC-700・FC-701・FC-702・FC-702-B)の作動により開扉できる安全機構です。
取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。
取付けは密閉性セフティハンドルFA-602・FA-662・FA-772と互換性があります。
首長南京錠でも施錠できます。(C-555-40L/SL)
左右兼用型

用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂付属品キー2本表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装(シルバー)0350タキゲンコード60924
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする