密閉ハンドル高受

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62818814 品番FA-740S-2
販売価格(税込) ¥1,734
販売価格(税別)
1,576

細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。
衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。
閉込め事故防止のため安全脱出機構を設けてあります。
取付け穴は長穴のため、受座との噛み合わせを調整できます。
ハンドルとの噛み合いを調整できます。
FA-1740S-2・FA-740S-2はFA-772S-2・FA-772S-2Rと取付け互換性があります。

材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂 用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉 付属品キー2本 表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装(シルバー) 0350 タキゲンコード60925

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする