密閉連動ハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62818823 品番FA-741
販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。
2カ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。
錠前・南京錠による施錠の場合も庫内側から連動ハンドル内部解除装置(FA-1742)の作動により開扉できる安全機構です。
左右兼用型

材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304) 用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用 付属品キー2本 表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装(シルバー)、パイプ/バフ研磨 0350 タキゲンコード60927

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする