FA-806-2 オーバーラップハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62818848

FA-806-2 オーバーラップハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62818848
FA-806-2 オーバーラップハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62818848

オーバーラップハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個タキゲンコード60069注文コード62818848品番FA-806-2
在庫数量:残り6点です
販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)アウトレット
¥43,98035,980

庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。)
カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)で施錠できます。(庫内を確認して施錠してください。)
左右兼用型

用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大・中型扉用材質黄銅鋳物(YBsC)高さ(mm)オフセット:125~135質量(g)1600寸法H(mm)69寸法L1(mm)225寸法D(Φmm)10.5寸法L2(mm)180寸法d(Φmm)10寸法P1(mm)150寸法P2(mm)42.5寸法P3(mm)73寸法P4(mm)47寸法W1(mm)100寸法W3(mm)68寸法W4(mm)58表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード60069
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする