オーバーラップハンドル用受座

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62818875 品番 FA-806S-2
販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。)
カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)で施錠できます。(庫内を確認して施錠してください。)
左右兼用型

材質黄銅鋳物(YBsC) 用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大・中型扉用 質量(g)400 寸法L3(mm)52 寸法d2(Φmm)10 寸法P5(mm)31 寸法W2(mm)88 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード60071

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする