コンテナーハンドル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質鋳鉄(FCD400) タキゲンコード60078 注文コード62818884 品番FA-810-1
販売価格(税込) ¥14,223
販売価格(税別)
12,930
この商品は材質・タキゲンコードなど5種類から選べます 他の種類を見る

左右兼用型

寸法H1(mm)31.5 寸法H2(mm)54 寸法H3(mm)12 寸法H5(mm)10 寸法H6(mm)32 寸法L1(mm)49 寸法L2(mm)341 寸法L3(mm)160〜220 寸法L4(mm)- 寸法L5(mm)152 寸法L6(mm)82 寸法L7(mm)22.5 寸法P1(mm)- 寸法W1(mm)26 寸法W2(mm)133 寸法W3(mm)37 寸法W4(mm)14 材質鋳鉄(FCD400) 用途コンテナー車・冷凍冷蔵車・保冷車扉用 適合パイプ径(Φmm)27.2(t=3) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード60078

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62818902
2024-05-23
用途:
コンテナ制作
細見製作所 様 (建設業・工事業)

縦のパイプを止めるガイド(バンド)が四つ欲しかった。

1人が参考にしています
対象商品:
62818902
2022-03-30
用途:
機械のメンテナンス時
協栄鉄工所 様

初めての取り付けで、説明書がないのでどのぐらいの扉と枠との段差が許されるものなのか相当に悩みました。簡単な説明書が欲しかったです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする