シンプルで美しいスタイリッシュなテレビ台(テレビボード) 木製 幅140cm 日本製・完成品 |luminos ルミノス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62818989 品番 SH-09-LMS140-DBR-LF2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

シンプルで美しいスタイリッシュなテレビ台(テレビボード) 木製 幅140cm 日本製・完成品
大容量フルオープン引き出しはスライドレール付きだから出し入れラクラク!

材質ホワイト:ポリエステル化粧合板(鏡面)/ナチュラル・ダークブラウン:プリント化粧合板/共通:強化ガラス 質量(kg)31 ダークブラウン 幅(cm)140 耐荷重(kg)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)140×40.5×36.5
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※地域によっては配達まで時間を頂く場合がございます。
※配送業者からお客様に連絡が入ります。 納入日の打ち合わせをさせて頂きます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,364 / 税込 ¥7,000
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする