ワンタッチハンドルキャッチ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62819015 品番 FA-812-C-2L-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥6,494
販売価格(税別)
5,904

ハイセキュリティ錠前TVCシリンダーを標準装備し、防犯性、耐久性を向上しました。
TVCシリンダーはディンプルキーを採用、操作性に優れたリバーシブルキーです。錠前は防塵シャッター付シリンダーです。
ハンドルを上から落とし込むだけでワンタッチでキャッチします。
キャッチ厚み30mmの薄型タイプです。
既存のハンドルに簡単に取付けられます。
ハンドルキャッチFA-1810-C-2・FA-810-C-2・FA-1811・FA-811と取付けに互換性があります。
非常解除した場合、リセットする事が可能です。

寸法H1(mm)175 寸法H2(mm)36 材質アルミニウム合金(ADC) 質量(g)444 鍵あり 用途特装車・コンテナ車・保冷車のパイプハンドル用 付属品キー2本/T0230 表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック) タキゲンコード60870

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62819015
2022-08-17
用途:
コンテナのキャッチ交換
岩澤美建 様 (建設業・工事業)

到着迄に 少し時間がかかりました。
取り付けは スムーズに2箇所 致しました。
ディンプルキーの鍵が キャッチ二個分が 2つとも同じキーと言うのが 良かったです! でも このキーが 全て同じだと 怖い気持ちも有りますが

対象商品:
62819015
2020-07-31
用途:
冷凍コンテナのドアに使用

規格品で寸法も問題無く綺麗につきました。鍵も最新式でセキュリティーもバッチリです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする