ワンタッチハンドルキャッチ(非常解除付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62819033 品番 FA-812-C-2L-E
販売価格(税込) ¥10,244
販売価格(税別)
9,313

施錠時でも庫内から非常脱出が可能です。非常解除用ワイヤ付き。
ハイセキュリティ錠前TVCシリンダーを標準装備し、防犯性、耐久性を向上しました。
TVCシリンダーはディンプルキーを採用、操作性に優れたリバーシブルキーです。錠前は防塵シャッター付シリンダーです。
ハンドルを上から落とし込むだけでワンタッチでキャッチします。
キャッチ厚み30mmの薄型タイプです。
既存のハンドルに簡単に取付けられます。
ハンドルキャッチFA-1810-C-2・FA-810-C-2・FA-1811・FA-811と取付けに互換性があります。
非常解除した場合、リセットする事が可能です。

寸法H1(mm)175 寸法H2(mm)36 材質アルミニウム合金(ADC) 用途特装車・コンテナ車・保冷車のパイプハンドル用 付属品キー2本 質量(g)650 表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック) T0230 タキゲンコード60871

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする