交換用バッテリーパック(BA100R用)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62819078 品番BAB100R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

交換バッテリパック(BA100R用)

付属品取扱説明書×1、リプレイスサービス取引申込書/UPSを長時間使用されているお客様へ×1 適合機種BA100R 幅(mm)164 質量(kg)バッテリ:約5.6 高さ(mm)71 種類小型シール鉛蓄電池(長寿命タイプ) 電圧(V)DC24(12×2) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×212×71 保管温湿度範囲-15〜40℃/10〜90%RH バッテリー容量(Ah)7.2×2 動作温湿度範囲0〜40℃/25〜85%RH 充電時間(時間)90%:8、80%:4 電池寿命(年)5(周囲温度25℃)/2(周囲温度40℃)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする