密閉用埋込みハンドル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ハンドル/亜鉛合金(ZDC)、ボディー/アルミニウム合金(ADC)、カバー/AAS樹脂 注文コード62819094 品番FA-815N-2-C
販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は材質など11種類から選べます 他の種類を見る

パイプは扉内部に埋込まれるため、ボディーのイメージを一新します。
パイプ径が3種類(Φ27.2・Φ21.7・Φ16.0)から選べます。
トリガー方式を採用、容易なハンドル操作とセキュリティを高めました。
庫内作業中に閉じこめられ施錠されても、安全押棒(FC-705・706)等により安全に脱出できます。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
インジケーターで確認できるため施錠忘れがなくなります。
左右兼用型

材質ハンドル/亜鉛合金(ZDC)、ボディー/アルミニウム合金(ADC)、カバー/AAS樹脂 用途特装車・コンテナー・ドライバン車・冷凍保冷車 付属品キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S) ホワイトクリスタル 表面仕上げハンドル/クロムめっき(MZCr)、ボディー/ジルコニウム処理 タキゲンコード60786

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62819094
2023-07-04
用途:
メンテナンス
製造業

片側のドアハンドルのラッチが効かないので交換しました。問題無く取り付け出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする